Motion
66243497612

NORTON ABRASIVES
66243497612

18 x 1.000 x 5 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 100 I V35 Tipo 01
Artículo MI #10956596
No. Fabricante 66243497612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243497612

18 x 1.000 x 5 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 100 I V35 Tipo 01
Artículo MI #10956596
No. Fabricante 66243497612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    18 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    I
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    1805 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243497612 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • La rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva mejorada de óxido de aluminio ofrece una tasa de corte eficiente y una vida útil de la rueda de rectificado mejorada para sus operaciones de precisión
  • Fabricadas en EE. UU., estas ruedas de calidad y precio inicial bajo son ideales para instalaciones de fabricación pequeñas y medianas que realizan una variedad de trabajos
  • Las especificaciones y tamaños versátiles y cuidadosamente elegidos cumplen con muchos requisitos de rectificado cilíndrico y superficial
  • Fácil de especificar con poco o ningún soporte técnico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo