Motion
66253347694

NORTON ABRASIVES
66253347694

Rueda de corte Norton - Tipo 01/41, 20 pulg. de diámetro de rueda, 5/32 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 20 grano, grado Y, 2710 rpm
Artículo MI #10956619
No. Fabricante 66253347694
Precio183.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253347694

Rueda de corte Norton - Tipo 01/41, 20 pulg. de diámetro de rueda, 5/32 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 20 grano, grado Y, 2710 rpm
Artículo MI #10956619
No. Fabricante 66253347694
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
Precio183.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    5/32 pulg.
  • Peso
    5.2 lb
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Gris
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Y
  • Número de grano
    20
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253347694
  • Número de Upc del fabricante
    662533476945
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    FOUNDRYX NV-YBFX-N
  • Tipo
    Tipo 01/41
  • UPC_NO
    66253347694
  • Color de la rueda
    Gris
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253347694 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable de última generación proporciona cortes rápidos en aplicaciones de corte de fundición
  • La tecnología de unión de vanguardia ofrece un rendimiento superior en aceros inoxidables, duros y blandos de las series 300 y 400 , aceros para herramientas, titanio, superaleaciones, metales blandos (aluminio, latón, bronce, cobre) y fundición, fundición dúctil y hierro gris
  • La durabilidad mejorada y la resistencia al calor prolongan la vida útil del abrasivo
  • Más agresivo
  • puede soportar aplicaciones muy exigentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good