Motion
66253179364

NORTON ABRASIVES
66253179364

20 x 5/32 x 1 in Rueda de corte Foundry X Reinf Foundry U57A 24 V B75N Tipo 01/41
Artículo MI #10956625
No. Fabricante 66253179364
Precio147.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253179364

20 x 5/32 x 1 in Rueda de corte Foundry X Reinf Foundry U57A 24 V B75N Tipo 01/41
Artículo MI #10956625
No. Fabricante 66253179364
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
Precio147.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    5/32 pulg.
  • Peso
    4.8 lb
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    V
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    00000000
  • Número de stock del fabricante
    66253179364
  • Número de Upc del fabricante
    662531793648
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Especificación
    FOUNDRYX UA-VBFX-N
  • Tipo
    Tipo 01/41
  • UPC_NO
    66253179364
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253179364 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Abrasivo de óxido de aluminio duradero y versátil diseñado para un rendimiento constante y un precio económico en aplicaciones de corte de fundición
  • La tecnología de unión de vanguardia ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de corte de fundición
  • Nueva tecnología de unión con estabilidad térmica mejorada y resistencia mecánica combinada con mezclas abrasivas diseñadas
  • Excelente valor en acero inoxidable y aleaciones aeroespaciales exóticas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"