Motion
61463619486

NORTON ABRASIVES
61463619486

20 x 3/16 x 1 in Rueda de corte Quantum Reinf Foundry 90Q 20 Y B97B Tipo 01/41
Artículo MI #10956629
No. Fabricante 61463619486
Precio498.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463619486

20 x 3/16 x 1 in Rueda de corte Quantum Reinf Foundry 90Q 20 Y B97B Tipo 01/41
Artículo MI #10956629
No. Fabricante 61463619486
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
Precio498.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    3/16 pulg.
  • Peso
    7.4 lb
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de alúmina y circonio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Y
  • Número de grano
    20
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    61463619486
  • Número de Upc del fabricante
    614636194868
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Tipo de mineral
    Mezcla de alúmina y circonio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Especificación
    NQFC-YBFX-B
  • Tipo
    Tipo 01/41
  • UPC_NO
    61463619486
  • Color de la rueda
    Marrón
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
61463619486 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Grano cerámico patentado para un rendimiento hasta 5 veces superior al de las ruedas de óxido de aluminio en aplicaciones de fundición, incluidas aleaciones aeroespaciales y titanio, aceros inoxidables de las series 300 y 400 , aceros al carbono duros y blandos, y fundición, fundición dúctil y hierro gris
  • La unión más suave y de mayor rendimiento para obtener el máximo rendimiento en las aplicaciones más exigentes
  • Refuerzo lateral completo diseñado para parámetros de máquinas y materiales del mercado de fundición
  • La mejor opción cuando se necesita una rápida retirada de material, o la aplicación solo permite amoladoras a baja presión o bajo el caballo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo