Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general3/16 pulg.
- Peso6.65 lb
- Rueda Diámetro20 pulg.
- Rueda Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos de América
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoV
- Número de grano20
- Código de armonización00000000
- Número de stock del fabricante66253179366
- Número de Upc del fabricante662531793662
- RPM Máx.2710 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónFOUNDRYX NV-VBFX-B
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66253179366
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable de calidad proporciona cortes rápidos en aplicaciones de corte de fundición
- La tecnología Strong Bond ofrece un rendimiento superior en las series 300 y 400 de aceros al carbono inoxidables, duros y blandos, aceros para herramientas, titanio, superaleaciones, metales blandos (aluminio, latón, bronce, cobre) y fundición, fundición dúctil y hierro gris
- La mayor durabilidad del abrasivo y la resistencia al calor dan como resultado una mayor vida útil de la rueda, mostrando hasta un 80 por ciento mejores relaciones G: material eliminado/desgaste de la rueda
- Duradero
- puede soportar aplicaciones exigentes