Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- GradoJ
- Número de grano80
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- La rueda recta tipo 01 con abrasivo de primera calidad y un sistema de unión superior produce un gran nivel de rectificado G-Ratios (extracción de metal/desgaste de la rueda) para una mayor productividad
- Forma de retención para una mejor geometría de la pieza
- disminución de la frecuencia de vestimenta y/o compensación de vestimenta
- Diseñados para un uso fácil, los ciclos de rectificado no necesitan ser alterados, no se requiere capacitación especial del operador
- Excelente combinación de rendimiento y precio
- ideal para rectificar una variedad de materiales, incluidos aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, fundición dúctil y fundición gris