Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- GradoI
- Número de grano100
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- La rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva mejorada de óxido de aluminio ofrece una tasa de corte eficiente y una vida útil de la rueda de rectificado mejorada para sus operaciones de precisión
- Fabricadas en EE. UU., estas ruedas de calidad y precio inicial bajo son ideales para instalaciones de fabricación pequeñas y medianas que realizan una variedad de trabajos
- Las especificaciones y tamaños versátiles y cuidadosamente elegidos cumplen con muchos requisitos de rectificado cilíndrico y superficial
- Fácil de especificar con poco o ningún soporte técnico