Motion
66253246956

NORTON ABRASIVES
66253246956

20 x 2 x 10 pulg. Rueda cilíndrica Gemini 38A 36 J VBE Tipo 01
Artículo MI #10956692
No. Fabricante 66253246956
Precio617.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253246956

20 x 2 x 10 pulg. Rueda cilíndrica Gemini 38A 36 J VBE Tipo 01
Artículo MI #10956692
No. Fabricante 66253246956
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
Precio617.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    10 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    J
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    1625 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253246956 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio duradero y de corte en frío
  • Adhesión vitrificada de corte fuerte, poroso y frío para áreas de contacto estrechas a medias en aplicaciones cilíndricas y de rectificado superficial
  • gran holgura de virutas y eliminación de material
  • Velocidades de esmerilado más rápidas que eliminan el excedente
  • tasas más bajas producen acabados más finos
  • Buena opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas y superaleaciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good