Motion
69078608140

NORTON ABRASIVES
69078608140

20 x 3 x 8 pulg. Rueda cilíndrica 64A 60 J V127 Tipo 01
Artículo MI #10956710
No. Fabricante 69078608140
Precio1,240.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078608140

20 x 3 x 8 pulg. Rueda cilíndrica 64A 60 J V127 Tipo 01
Artículo MI #10956710
No. Fabricante 69078608140
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
Precio1,240.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    J
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    1625 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
69078608140 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para aplicaciones cilíndricas de producción
  • Un enlace vitrificado superior que mantiene altas tasas de amolado sin rotura de la rueda
  • Buena opción para talleres pequeños que moleran numerosos materiales en unas pocas máquinas
  • Buena y versátil opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, fundición, fundición dúctil y fundición gris a un precio económico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo