Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 4 x 12 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general4 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Grosor4 pulg.
- Peso79 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoL
- Grado de granoL
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante69078666727
- Número de Upc del fabricante690786667278
- Aplicación del materialAceros al carbono blandos, Aceros para herramientas, Hierro fundido, Hierro dúctil, Hierro gris
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 01
- Especificación64A80-LVCE
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO69078666727
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con una buena mezcla abrasiva de óxido de aluminio de tipo intermedio para aplicaciones sin centro de producción
- Un enlace vitrificado superior que mantiene altas tasas de amolado sin rotura de la rueda
- Buena opción para talleres pequeños que moleran numerosos materiales en unas pocas máquinas
- Buena y versátil opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, fundición, fundición dúctil y fundición gris a un precio económico