Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje305 mm
- Tamaño del eje305 mm
- Diámetro del orificio central305 mm
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 pulg. x 6 pulg. x 305 mm
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio305 mm
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Grosor6 pulg.
- Peso108 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoQ
- Grado de granoQ
- Número de grano54
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante69078666545
- Número de Upc del fabricante690786665458
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1815 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 01
- Especificación32AC54-QB
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO69078666545
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio/carburo de silicio
- Las ruedas sin centro de unión de resina Norton son la elección para la eliminación de material, trayectorias irregulares largas y más rápidas mediante el rectificado de avance
- Ideal para una gama completa de componentes de forma simple a compleja
- Ideal cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes de alta a baja resistencia a la tracción: acero inoxidable serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, hierro dúctil y hierro gris