Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro500 mm
- Dimensiones500 mm x 150 mm x 12 pulg.
- Diámetro del disco500 mm
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Grosor6 pulg.
- Peso125 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- País de origenIndia
- Color del discoAzul
- ECCNEAR99
- GradoM
- Grado de granoM
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253490788
- Número de Upc del fabricante662534907882
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, aceros al carbono blandos
- RPM Máx.1718 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 01
- Especificación55A80-MVS
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66253490788
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- La rueda recta tipo 01 con óxido de aluminio monocristalino 55A ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de penetración y alimentación directa sin centro
- La unión vitrificada avanzada permite una excelente sujeción de la forma y una vida útil de la rueda abrasiva
- Ideal para componentes de forma simple a compleja, con mayor productividad
- más piezas de calidad a bajo coste por pieza
- Excelente elección cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes