Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 6 x 12 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Grosor6 pulg.
- Peso108.1 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoL
- Grado de granoL
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253246994
- Número de Upc del fabricante662532469948
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- SerieGemini
- FormaTipo 01
- EspecificaciónGEMINI 60-L
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66253246994
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado
- La fuerte unión vitrificada garantiza un corte en frío y un rendimiento de amolado sin centro de eliminación de material uniforme
- El grano medio y la calidad permiten que una amplia gama de piezas se conecte a tierra en una sola máquina
- Ideal cuando la versatilidad y el precio inicial son las consideraciones clave de compra
- triturará aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, fundición dúctil y fundición gris