Motion
66253247001

NORTON ABRASIVES
66253247001

20 x 8 x 12 pulg. Rueda sin centro Gemini 52A 54 J VS Tipo 01
Artículo MI #10956758
No. Fabricante 66253247001
Precio1,739.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253247001

20 x 8 x 12 pulg. Rueda sin centro Gemini 52A 54 J VS Tipo 01
Artículo MI #10956758
No. Fabricante 66253247001
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
Precio1,739.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    12 pulg.
  • Tamaño del eje
    12 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro
    20 pulg.
  • Dimensiones
    20 x 8 x 12 pulg.
  • Diámetro del disco
    20 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    8 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    20 pulg.
  • Grosor
    8 pulg.
  • Peso
    134 lb
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    54
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253247001
  • Número de Upc del fabricante
    662532470012
  • Aplicación del material
    Serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
  • RPM Máx.
    1625 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Serie
    Gemini
  • Forma
    Tipo 01
  • Especificación
    GEMINI 54-J
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 01
  • Tipo
    Tipo 01
  • UPC_NO
    66253247001
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253247001 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado
  • La fuerte unión vitrificada garantiza un corte en frío y un rendimiento de amolado sin centro de eliminación de material uniforme
  • El grano medio y la calidad permiten que una amplia gama de piezas se conecte a tierra en una sola máquina
  • Ideal cuando la versatilidad y el precio inicial son las consideraciones clave de compra
  • triturará aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, fundición dúctil y fundición gris

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"