Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 8 x 12 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general8 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Grosor8 pulg.
- Peso135 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253451857
- Número de Upc del fabricante662534518576
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- SerieGemini
- FormaTipo 01
- EspecificaciónGEMINI2 60-K
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66253451857
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- La rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva mejorada de óxido de aluminio ofrece una tasa de corte eficiente y una vida útil de la rueda de rectificado mejorada para sus operaciones de precisión
- Fabricadas en EE. UU., estas ruedas de calidad y precio inicial bajo son ideales para instalaciones de fabricación pequeñas y medianas que realizan una variedad de trabajos
- Las especificaciones y tamaños versátiles y cuidadosamente elegidos cumplen con muchos requisitos de esmerilado cilíndrico y sin centro
- Fácil de especificar con poco o ningún soporte técnico