Motion
69083166710

NORTON ABRASIVES
69083166710

24 x 2 x 12 pulg. Rueda cilíndrica 64A 60 K V127 Tipo 01
Artículo MI #10956786
No. Fabricante 69083166710
Precio1,518.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083166710

24 x 2 x 12 pulg. Rueda cilíndrica 64A 60 K V127 Tipo 01
Artículo MI #10956786
No. Fabricante 69083166710
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
Precio1,518.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    24 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    K
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    1355 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
69083166710 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para aplicaciones cilíndricas de producción
  • Un enlace vitrificado superior que mantiene altas tasas de amolado sin rotura de la rueda
  • Buena opción para talleres pequeños que moleran numerosos materiales en unas pocas máquinas
  • Buena y versátil opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, fundición, fundición dúctil y fundición gris a un precio económico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo