Motion
66243496408

NORTON ABRASIVES
66243496408

Rueda sin centro de 24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm Century45 2NQMC 54 Q B45 Tipo 01
Artículo MI #10956820
No. Fabricante 66243496408
Precio3,495.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243496408

Rueda sin centro de 24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm Century45 2NQMC 54 Q B45 Tipo 01
Artículo MI #10956820
No. Fabricante 66243496408
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
Precio3,495.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    305 mm
  • Tamaño del eje
    305 mm
  • Diámetro del orificio central
    305 mm
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Dimensiones
    24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm
  • Diámetro del disco
    24 pulg.
  • Tamaño del orificio
    305 mm
  • Diámetro exterior
    24 pulg.
  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Grosor general
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    24 pulg.
  • Grosor
    6 pulg.
  • Peso
    193 lb
  • Diámetro de la rueda
    24 pulg.
  • Grosor de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Q
  • Grado de grano
    Q
  • Número de grano
    54
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243496408
  • Número de Upc del fabricante
    662434964084
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Aceros al carbono duros, Aceros al carbono blandos, Aceros para herramientas, titanio, superaleaciones
  • RPM Máx.
    1510 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Serie
    Century45
  • Forma
    Tipo 01
  • Especificación
    2NQMC54-QB45
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • Forma de piedra
    Tipo 01
  • Tipo
    Tipo 01
  • UPC_NO
    66243496408
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243496408 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo cerámico 2NQ patentado y formulación de unión de resina Century45 (B45) diseñada específicamente para maximizar la productividad de aplicaciones sin centro
  • Lograr una reducción en el tiempo del ciclo, una mejora de más del 30 % en la eliminación de existencias y una reducción de hasta el 50 % en el tiempo del ciclo
  • Menos ruido de rectificado mejora significativamente la seguridad del operador
  • La mejor opción de rectificado sin centro para obtener el menor costo total de abrasivo en una variedad de materiales, incluidos acero inoxidable de la serie 300 , acero inoxidable de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, titanio y superaleaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo