Motion
69083166547

NORTON ABRASIVES
69083166547

Rueda sin centro de 24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm 32AC 54 Q B24 Tipo 01
Artículo MI #10956822
No. Fabricante 69083166547
Precio2,699.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083166547

Rueda sin centro de 24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm 32AC 54 Q B24 Tipo 01
Artículo MI #10956822
No. Fabricante 69083166547
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
Precio2,699.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    305 mm
  • Tamaño del eje
    305 mm
  • Diámetro del orificio central
    305 mm
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Dimensiones
    24 pulg. x 6 pulg. x 305 mm
  • Diámetro del disco
    24 pulg.
  • Tamaño del orificio
    305 mm
  • Diámetro exterior
    24 pulg.
  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Grosor general
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    24 pulg.
  • Grosor
    6 pulg.
  • Peso
    181.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    24 pulg.
  • Grosor de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Q
  • Grado de grano
    Q
  • Número de grano
    54
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69083166547
  • Número de Upc del fabricante
    690831665471
  • Aplicación del material
    Serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
  • RPM Máx.
    1510 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Forma
    Tipo 01
  • Especificación
    32AC54-QB
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 01
  • Tipo
    Tipo 01
  • UPC_NO
    69083166547
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
69083166547 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Las ruedas sin centro de unión de resina Norton son la elección para la eliminación de material, trayectorias irregulares largas y más rápidas mediante el rectificado de avance
  • Ideal para una gama completa de componentes de forma simple a compleja
  • Ideal cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes de alta a baja resistencia a la tracción: acero inoxidable serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, hierro dúctil y hierro gris

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"