Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro24 pulg.
- Dimensiones24 x 8 x 12 pulg.
- Diámetro del disco24 pulg.
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior24 pulg.
- Diámetro total24 pulg.
- Grosor general8 pulg.
- Diámetro de la almohadilla24 pulg.
- Grosor8 pulg.
- Peso213 lb
- Diámetro de la rueda24 pulg.
- Grosor de la rueda8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorRosa
- Acabado de colorRosa
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoRosa
- ECCNEAR99
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253387827
- Número de Upc del fabricante662533878275
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1350 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 01
- Especificación55A60-KVS3
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66253387827
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con óxido de aluminio monocristalino 55A que ofrece un rendimiento superior en amoladoras de superficie de penetración y alimentación directa sin centro con más de 2 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio de la competencia
- La unión Vitrium 3 VS3 permite el corte más frío, alta velocidad y sujeción precisa de la forma
- Ideal para componentes de forma simple a compleja, con mayor productividad
- más piezas de calidad a bajo coste por pieza
- Mejor opción cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes