Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje12 pulg.
- Tamaño del eje12 pulg.
- Diámetro del orificio central12 pulg.
- Diámetro24 pulg.
- Dimensiones24 x 8 x 12 pulg.
- Diámetro del disco24 pulg.
- Tamaño del orificio12 pulg.
- Diámetro exterior24 pulg.
- Diámetro total24 pulg.
- Grosor general8 pulg.
- Diámetro de la almohadilla24 pulg.
- Grosor8 pulg.
- Peso260 lb
- Diámetro de la rueda24 pulg.
- Grosor de la rueda8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- País de origenIndia
- Color del discoAzul
- ECCNEAR99
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253490791
- Número de Upc del fabricante662534907912
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, aceros al carbono blandos
- RPM Máx.1350 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 01
- EspecificaciónA60-KVCLS
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66253490791
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253490791 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
- La rueda recta tipo 01 con óxido de aluminio monocristalino 55A ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de penetración y alimentación directa sin centro
- La unión vitrificada avanzada permite una excelente sujeción de la forma y una vida útil de la rueda abrasiva
- Ideal para componentes de forma simple a compleja, con mayor productividad
- más piezas de calidad a bajo coste por pieza
- Excelente elección cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes