Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje305 mm
- Tamaño del eje305 mm
- Diámetro del orificio central305 mm
- Diámetro24 pulg.
- Dimensiones24 pulg. x 10 pulg. x 305 mm
- Diámetro del disco24 pulg.
- Tamaño del orificio305 mm
- Diámetro exterior24 pulg.
- Diámetro total24 pulg.
- Grosor general10 pulg.
- Diámetro de la almohadilla24 pulg.
- Grosor10 pulg.
- Peso290 lb
- Diámetro de la rueda24 pulg.
- Grosor de la rueda10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoQ
- Grado de granoQ
- Número de grano54
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243496410
- Número de Upc del fabricante662434964107
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Aceros al carbono duros, Aceros al carbono blandos, Aceros para herramientas, titanio, superaleaciones
- RPM Máx.1510 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- SerieCentury45
- FormaTipo 01
- Especificación2NQMC54-QB45
- Material de piedraAlúmina cerámica
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66243496410
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con abrasivo cerámico 2NQ patentado y formulación de unión de resina Century45 (B45) diseñada específicamente para maximizar la productividad de aplicaciones sin centro
- Lograr una reducción en el tiempo del ciclo, una mejora de más del 30 % en la eliminación de existencias y una reducción de hasta el 50 % en el tiempo del ciclo
- Menos ruido de rectificado mejora significativamente la seguridad del operador
- La mejor opción de rectificado sin centro para obtener el menor costo total de abrasivo en una variedad de materiales, incluidos acero inoxidable de la serie 300 , acero inoxidable de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, titanio y superaleaciones