Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje305 mm
- Tamaño del eje305 mm
- Diámetro del orificio central305 mm
- Diámetro24 pulg.
- Dimensiones24 pulg. x 10 pulg. x 305 mm
- Diámetro del disco24 pulg.
- Tamaño del orificio305 mm
- Diámetro exterior24 pulg.
- Diámetro total24 pulg.
- Grosor general10 pulg.
- Diámetro de la almohadilla24 pulg.
- Grosor10 pulg.
- Peso270 lb
- Diámetro de la rueda24 pulg.
- Grosor de la rueda10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoN
- Grado de granoN
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243496404
- Número de Upc del fabricante662434964046
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1510 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- SerieCentury45
- FormaTipo 01
- Especificación32AC80-NB45
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 01
- TipoTipo 01
- UPC_NO66243496404
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva de óxido de aluminio Century45 32AC y carburo de silicio patentada y formulación de unión de resina diseñada específicamente para aumentar la productividad y la calidad de las piezas de aplicaciones sin centro de volumen medio
- Ideal cuando se utiliza una rueda para moler numerosos materiales con una resistencia a la tracción de alta a baja
- Menos ruido de rectificado mejora significativamente la seguridad del operador
- Mejor opción de rectificado sin centro para un bajo costo total de abrasivo en una variedad de materiales, incluyendo acero inoxidable de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, hierro dúctil y hierro gris