Motion
66253387828

NORTON ABRASIVES
66253387828

24 x 10 x 12 pulg. Vitrium3 Rueda sin centro 55A 80 L V35 Tipo 01
Artículo MI #10956858
No. Fabricante 66253387828
Precio5,019.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253387828

24 x 10 x 12 pulg. Vitrium3 Rueda sin centro 55A 80 L V35 Tipo 01
Artículo MI #10956858
No. Fabricante 66253387828
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
Precio5,019.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    12 pulg.
  • Tamaño del eje
    12 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Dimensiones
    24 x 10 x 12 pulg.
  • Diámetro del disco
    24 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12 pulg.
  • Diámetro exterior
    24 pulg.
  • Diámetro total
    24 pulg.
  • Grosor general
    10 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    24 pulg.
  • Grosor
    10 pulg.
  • Peso
    272 lb
  • Diámetro de la rueda
    24 pulg.
  • Grosor de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Rosa
  • Acabado de color
    Rosa
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Rosa
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    L
  • Grado de grano
    L
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253387828
  • Número de Upc del fabricante
    662533878282
  • Aplicación del material
    Serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Forma
    Tipo 01
  • Especificación
    55A80-LVS3
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 01
  • Tipo
    Tipo 01
  • UPC_NO
    66253387828
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253387828 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Rueda recta tipo 01 con óxido de aluminio monocristalino 55A que ofrece un rendimiento superior en amoladoras de superficie de penetración y alimentación directa sin centro con más de 2 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio de la competencia
  • La unión Vitrium 3 VS3 permite el corte más frío, alta velocidad y sujeción precisa de la forma
  • Ideal para componentes de forma simple a compleja, con mayor productividad
  • más piezas de calidad a bajo coste por pieza
  • Mejor opción cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"