Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-3/4 pulg.
- Tamaño del eje1-3/4 pulg.
- Orificio central Diámetro1-3/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-3/4 pulg.
- Diámetro total30 pulg.
- Grosor general1/4 pulg.
- Peso18 lb
- Rueda Diámetro30 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorGris
- País de origenEstados Unidos de América
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoT
- Número de grano20
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253347722
- Número de Upc del fabricante662533477225
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.1810 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónFOUNDRYX NV-TBFX-B
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66253347722
- Color de la ruedaGris
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable de última generación proporciona cortes rápidos en aplicaciones de corte de fundición
- La tecnología de unión de vanguardia ofrece un rendimiento superior en aceros inoxidables, duros y blandos de las series 300 y 400 , aceros para herramientas, titanio, superaleaciones, metales blandos (aluminio, latón, bronce, cobre) y fundición, fundición dúctil y hierro gris
- La durabilidad mejorada y la resistencia al calor prolongan la vida útil del abrasivo
- Más agresivo
- puede soportar aplicaciones muy exigentes