Motion
69210466458

NORTON ABRASIVES
69210466458

Grado: extra grueso, número de grano: 14, diámetro de la rueda: 30 pulg.
Artículo MI #10956884
No. Fabricante 69210466458
Precio2,530.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69210466458

Grado: extra grueso, número de grano: 14, diámetro de la rueda: 30 pulg.
Artículo MI #10956884
No. Fabricante 69210466458
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
Precio2,530.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    12.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    30 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    14
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    1595 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
69210466458 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"