Motion
66253161675

NORTON ABRASIVES
66253161675

10 x 2 x 7 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 39C 60 I VMT Tipo 02
Artículo MI #10956903
No. Fabricante 66253161675
Precio1,022.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253161675

10 x 2 x 7 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 39C 60 I VMT Tipo 02
Artículo MI #10956903
No. Fabricante 66253161675
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
Precio1,022.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7 pulg.
  • Tamaño del eje
    7 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7 pulg.
  • Diámetro del disco
    10 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Peso
    7.85 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Herramientas de corte de metal duro molido, titanio, compuestos de matriz metálica, materiales pulverizados con plasma y otros metales con esta rueda Toolroom 39C SC Tipo 02 . También puede utilizar la rueda en materiales no metálicos como mampostería y piedra. La rueda tiene un abrasivo de carburo de silicio verde de alta pureza diseñado para mantenerse afilado durante aplicaciones sin acero. Una unión vitrificada superior ayuda a maximizar la vida útil del abrasivo cuando se utiliza con una amoladora de superficie de husillo vertical.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Verde
  • Acabado de color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    I
  • Grado de grano
    I
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253161675
  • Número de Upc del fabricante
    662531616756
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Velocidad máxima
    2100 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    39C60-HVMT
  • UPC_NO
    66253161675
  • Color de la rueda
    Verde
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS CILÍNDRICAS TIPO 66253161675 02
  • Ruedas de cilindro tipo 02 con abrasivo de carburo de silicio verde afilado de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de abrasivos de carburo de silicio en amoladoras de superficie de husillo vertical
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares adicionales en stock ahora

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"