Motion
66253161800

NORTON ABRASIVES
66253161800

11 x 5 x 9 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 30 H VBE Tipo 02
Artículo MI #10956905
No. Fabricante 66253161800
Precio1,270.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253161800

11 x 5 x 9 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 30 H VBE Tipo 02
Artículo MI #10956905
No. Fabricante 66253161800
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
Precio1,270.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    9 pulg.
  • Tamaño del eje
    9 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    9 pulg.
  • Diámetro del disco
    11 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9 pulg.
  • Diámetro total
    11 pulg.
  • Grosor general
    5 pulg.
  • Peso
    12.55 lb
  • Diámetro de la rueda
    11 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Equipe su afiladora de superficie de husillo vertical con esta rueda de herramientas Norton 32A AO Tipo 02 . Un grano de óxido de aluminio monocristalino fuerte y afilado hace que la rueda sea ideal para la eliminación de stock medio a pesado en una amplia gama de metales. Esta rueda utiliza una unión vitrificada versátil, requiere un apósito mínimo y tritura en frío y rápido. Estas características se combinan para hacer que la rueda sea ideal para usar en aceros para herramientas con avances moderados a pesados, incluyendo aceros aleados de vanadio.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    H
  • Grado de grano
    H
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253161800
  • Número de Upc del fabricante
    662531618002
  • RPM Máx.
    1910 rpm
  • Velocidad máxima
    1910 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A30-HVBE
  • UPC_NO
    66253161800
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS CILÍNDRICAS TIPO 66253161800 02
  • Ruedas cilíndricas tipo 02 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el rectificado vertical de la superficie del husillo en sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo