Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje9 pulg.
- Tamaño del eje9 pulg.
- Diámetro del orificio central9 pulg.
- Diámetro del disco11 pulg.
- Ancho del borde frontal1 pulg.
- Tamaño del orificio9 pulg.
- Diámetro total11 pulg.
- Grosor general5 pulg.
- Peso13.5 lb
- Diámetro de la rueda11 pulg.
- Grosor de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesEquipe su afiladora de superficie de husillo vertical con esta rueda de herramientas Norton 32A AO Tipo 02 . Un grano de óxido de aluminio monocristalino fuerte y afilado hace que la rueda sea ideal para la eliminación de stock medio a pesado en una amplia gama de metales. Esta rueda utiliza una unión vitrificada versátil, requiere un apósito mínimo y tritura en frío y rápido. Estas características se combinan para hacer que la rueda sea ideal para usar en aceros para herramientas con avances moderados a pesados, incluyendo aceros aleados de vanadio.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoG
- Grado de granoG
- Número de grano36
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253161808
- Número de Upc del fabricante662531618088
- RPM Máx.1910 rpm
- Velocidad máxima1910 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A36-GVBEP
- UPC_NO66253161808
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 02
Descripción general
- Ruedas cilíndricas tipo 02 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el rectificado vertical de la superficie del husillo en sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados