Motion
66253161807

NORTON ABRASIVES
66253161807

11 x 5 x 9 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 46 G VBE Tipo 02
Artículo MI #10956911
No. Fabricante 66253161807
Precio954.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253161807

11 x 5 x 9 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 46 G VBE Tipo 02
Artículo MI #10956911
No. Fabricante 66253161807
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
Precio954.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    9 pulg.
  • Tamaño del eje
    9 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    9 pulg.
  • Diámetro del disco
    11 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9 pulg.
  • Diámetro total
    11 pulg.
  • Grosor general
    5 pulg.
  • Peso
    12.3 lb
  • Diámetro de la rueda
    11 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Con óxido de aluminio friable que proporciona un corte frío y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados, esta rueda Toolroom 38A AO Tipo 02 está hecha con una unión vitrificada versátil que funciona con su afiladora de husillo vertical para triturar eficientemente acero de herramientas sensible al calor y de alta velocidad. Con una larga vida útil de excelente precisión dimensional y equilibrio a través de una calidad constante, esta versátil rueda Toolroom es la opción adecuada para rectificar ligeramente muchos aceros para herramientas.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    G
  • Grado de grano
    G
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253161807
  • Número de Upc del fabricante
    662531618071
  • RPM Máx.
    1740 rpm
  • Velocidad máxima
    1740 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    38A46-GVBE
  • UPC_NO
    66253161807
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS CILÍNDRICAS TIPO 66253161807 02
  • Ruedas cilíndricas tipo 02 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte fría y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aplicaciones de esmerilado de superficie de husillo vertical en aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor
  • corte rápido frío
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil
  • buena opción para el rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"