Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje15 pulg.
- Tamaño del eje15 pulg.
- Diámetro del orificio central15 pulg.
- Diámetro18 pulg.
- Dimensiones18 x 5 x 15 pulg.
- Diámetro del disco18 pulg.
- Tamaño del orificio15 pulg.
- Diámetro exterior18 pulg.
- Diámetro total18 pulg.
- Grosor general5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla18 pulg.
- Grosor5 pulg.
- Peso32 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Grosor de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónAmolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoAzul
- ECCNEAR99
- GradoF
- Grado de granoF
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253465235
- Número de Upc del fabricante662534652355
- Aplicación del materialAceros al carbono blandos,Aceros para herramientas
- RPM Máx.1170 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 02
- Especificación23A30-F19VCP
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 02
- TipoTipo 02
- UPC_NO66253465235
- Tipo de ruedaTipo 02
Descripción general
- Rueda de cilindro tipo 02 con abrasivo de óxido de aluminio afilado para aplicaciones de eliminación de material medio a pesado
- Adhesión porosa para corte en frío en áreas de contacto de medianas a anchas
- retención de formulario pendiente
- Corte libre en una amplia gama de aplicaciones de amoladora de superficie de husillo vertical
- Mejor opción para aplicaciones de aceros al carbono blandos y aceros para herramientas