Motion
69078665769

NORTON ABRASIVES
69078665769

20 x 5 x 16-1/2 pulg. Rueda de rectificado de superficie 23A 30 G VCP Tipo 02
Artículo MI #10956916
No. Fabricante 69078665769
Precio3,374.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078665769

20 x 5 x 16-1/2 pulg. Rueda de rectificado de superficie 23A 30 G VCP Tipo 02
Artículo MI #10956916
No. Fabricante 69078665769
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
Precio3,374.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    16-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    16-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    16-1/2 pulg.
  • Diámetro
    20 pulg.
  • Dimensiones
    20 x 5 x 16-1/2 pulg.
  • Diámetro del disco
    20 pulg.
  • Tamaño del orificio
    16-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    20 pulg.
  • Grosor
    5 pulg.
  • Peso
    42 lb
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Amolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Azul
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    G
  • Grado de grano
    G
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69078665769
  • Número de Upc del fabricante
    690786657699
  • Aplicación del material
    Aceros al carbono blandos,Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
  • Forma
    Tipo 02
  • Especificación
    23A30-G19VCP
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 02
  • Tipo
    Tipo 02
  • UPC_NO
    69078665769
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS CILÍNDRICAS TIPO 69078665769 02
  • Rueda de cilindro tipo 02 con abrasivo de óxido de aluminio afilado para aplicaciones de eliminación de material medio a pesado
  • Adhesión porosa para corte en frío en áreas de contacto de medianas a anchas
  • retención de formulario pendiente
  • Corte libre en una amplia gama de aplicaciones de amoladora de superficie de husillo vertical
  • Mejor opción para aplicaciones de aceros al carbono blandos y aceros para herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo