Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco8 pulg.
- Peso14.6 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesLa rueda de sala de herramientas SG Vitrium3 5SG CA Tipo 05 superior a 4 pulgadas ofrece una alta productividad y un bajo coste de rectificado por pieza. Un lado empotrado y una mezcla patentada de aluminio cerámico y óxido de aluminio friable proporcionan de tres a cinco veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio normales y el doble de la tasa de eliminación de material de los abrasivos comunes. La potente unión Vitrium3 proporciona alta velocidad y corte en frío y mantiene su forma incluso cuando se trabaja en herramientas duras y se rectifican superficies duras. Un abrasivo autoafilable mantiene las quemaduras y el apósito al mínimo, las herramientas de afilado y ofrece una larga vida útil en la producción.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243494106
- Número de Upc del fabricante662434941061
- RPM Máx.2320 rpm
- Velocidad máxima2320 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-I8VS3
- UPC_NO66243494106
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 05
Descripción general
- Ruedas laterales empotradas tipo 05 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias, corte frío y superior
- 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- El enlace Vitrium3 de alto rendimiento es un enlace de corte frío de alta velocidad con una excepcional sujeción de la forma
- recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza