Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general2 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco8 pulg.
- Peso17.4 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesEquipe su afiladora cilíndrica o superficial con esta rueda Toolroom 25A AO Tipo 05 para una mayor vida útil de la rueda y una acción de rectificado consistente a altas tasas de evacuación del metal. La rueda está empotrada en un lado y cuenta con un abrasivo de óxido de aluminio friable que proporciona una profundidad de corte máxima para una mayor eficiencia. Una unión de porosidad controlada garantiza un uso duradero en aplicaciones húmedas o secas, gracias a una mayor holgura de virutas y un flujo máximo de refrigerante para un corte en frío. El robusto poste de unión garantiza la máxima sujeción de la forma y retención del grano, y la rueda funciona bien con aceros para herramientas y fundición.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorRosa
- Acabado de colorRosa
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoH
- Grado de granoH
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253319945
- Número de Upc del fabricante662533199455
- RPM Máx.2320 rpm
- Velocidad máxima2320 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación25A46-HVP2
- UPC_NO66253319945
- Color de la ruedaRosa
- Tipo de ruedaTipo 05
Descripción general
- Ruedas laterales empotradas tipo 05 con friable (se rompe a una velocidad controlada
- siempre se mantiene afilado) abrasivo de óxido de aluminio
- funciona bien en aceros para herramientas (endurecidos, forjados e inoxidables) y fundición
- Unión de porosidad controlada para mayor holgura de virutas y máximo flujo de refrigerante
- carga reducida
- corte extremadamente frío húmedo o seco en aplicaciones sensibles al calor
- Poste de unión duradero para una máxima retención del grano y sujeción de la forma, menos apósito
- mayor vida útil de la rueda en rectificadoras de superficie cilíndricas
- Máxima profundidad de corte para una mayor eficiencia del grano
- acción de rectificado uniforme a altas tasas de evacuación del metal