Motion
66253319949

NORTON ABRASIVES
66253319949

14 x 2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 46 H VP2 Tipo 05
Artículo MI #10956962
No. Fabricante 66253319949
Precio747.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253319949

14 x 2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 46 H VP2 Tipo 05
Artículo MI #10956962
No. Fabricante 66253319949
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
Precio747.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    8 pulg.
  • Peso
    17.6 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Utilice esta rueda friable abrasiva de óxido de aluminio 38A AO Tipo 05 Toolroom para cortes fríos y sin quemaduras y rectificado ligero de aceros para herramientas, superaleaciones y aceros al carbono blandos. Ideal para aplicaciones de sala de herramientas con avances de ligeros a moderados, la rueda tiene una unión vitrificada diseñada específicamente para el rectificado cilíndrico. La rueda funciona bien con superficies duras y muy sensibles al calor y garantiza una calidad constante para una rectificación equilibrada y una precisión dimensional.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    H
  • Grado de grano
    H
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253319949
  • Número de Upc del fabricante
    662533199493
  • RPM Máx.
    2320 rpm
  • Velocidad máxima
    2320 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    38A46-HVP2
  • UPC_NO
    66253319949
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66253319949 TIPO 05 EMPOTRADO EN UN LADO
  • Ruedas laterales empotradas tipo 05 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aceros de herramientas de alta velocidad cilíndricos de sala de herramientas y de rectificado superficial, duros y muy sensibles al calor
  • corte rápido frío
  • Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
  • Versátil
  • buena opción para el rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good