Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Ancho del borde frontal3/8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Peso1.05 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesAborde las tareas de amolado y eliminación de material de uso general a un precio económico con esta rueda de sala de herramientas 38A A0 Tipo 06 . La rueda proporciona un equilibrio uniforme y una precisión dimensional ideal para aplicaciones de sala de herramientas con avances de ligeros a moderados. La rueda de copa recta cuenta con un abrasivo de óxido de aluminio friable que mantiene frío para un corte sin quemaduras. La unión vitrificada versátil de la rueda es ideal para usar en aceros de herramientas de velocidad duros y sensibles al calor y se recomienda para máquinas de herramientas de corte CNC.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66252830842
- Número de Upc del fabricante662528308428
- RPM Máx.4585 rpm
- Velocidad máxima4585 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación38A46-KVBE
- UPC_NO66252830842
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 06
Descripción general
- Ruedas de copa rectas tipo 06 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadoras en aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor
- corte rápido frío
- Excelente equilibrio y precisión dimensional una y otra vez
- Buena elección de uso general para un rendimiento constante a un precio económico