Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7 pulg.
- Tamaño del eje7 pulg.
- Diámetro del orificio central7 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Ancho del borde frontal1-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio7 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general2-1/2 pulg.
- Peso12.3 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesMoler aceros para herramientas y aceros de aleación de vanadio con esta rueda Toolroom 32A AO Tipo 06 . Esta rueda de copa recta Tipo 06 tiene una excelente resistencia con su grano de óxido de aluminio monocristalino y necesita un apósito mínimo. Con una acción de corte fría y rápida, la rueda produce resultados precisos en aplicaciones de eliminación de material de medianas a pesadas. La rueda funciona con máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora debido a su duradera unión vitrificada.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoL
- Grado de granoL
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253263614
- Número de Upc del fabricante662532636142
- RPM Máx.1910 rpm
- Velocidad máxima1910 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A46-LVBE
- UPC_NO66253263614
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 06
Descripción general
- Ruedas de copa rectas Tipo 06 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados