Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3 pulg.
- Tamaño del eje3 pulg.
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general2 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco7-1/4 pulg.
- Peso13.8 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesComplete la eliminación de existencias, el rectificado de herramientas y fresas, el afilado de herramientas y otras tareas con la rueda de sala de herramientas 32A AO Tipo 07 . Diseñada con un grano de óxido de aluminio monocristalino muy afilado, esta rueda empotrada de dos lados proporciona una acción de corte precisa, rápida y fría. La rueda mide más de 4 pulgadas y necesita poco apósito para un uso sin complicaciones. Con una unión vitrificada para un uso versátil en máquinas de herramientas de corte CNC y máquinas de herramientas y cortadoras, la rueda tritura aceros inoxidables, aceros al carbono, aluminio y aceros aleados de vanadio, incluso a velocidades de avance elevadas.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253263348
- Número de Upc del fabricante662532633486
- RPM Máx.2070 rpm
- Velocidad máxima2070 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A46-JVBE
- UPC_NO66253263348
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Ruedas de dos lados empotradas tipo 07 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte fría y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el esmerilado cilíndrico y superficial de la sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados