Motion
66253322859

NORTON ABRASIVES
66253322859

14 x 8 x 5 pulg. Rueda de alimentación sin centro 57A 80 R51 Tipo 07
Artículo MI #10956982
No. Fabricante 66253322859
Precio3,172.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253322859

14 x 8 x 5 pulg. Rueda de alimentación sin centro 57A 80 R51 Tipo 07
Artículo MI #10956982
No. Fabricante 66253322859
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
Precio3,172.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Dimensiones
    14 x 8 x 5 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    14 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    8 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    14 pulg.
  • Profundidad del hueco
    2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    8 pulg.
  • Grosor
    8 pulg.
  • Peso
    100 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Rectificado sin centro
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    México
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    R
  • Grado de grano
    R
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253322859
  • Número de Upc del fabricante
    662533228599
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Aceros al carbono duro, Aceros al carbono blandos, Aceros para herramientas, titanio, superaleaciones, aluminio, latón, bronce, cobre, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
  • RPM Máx.
    520 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
  • Forma
    Tipo 07
  • Especificación
    57A80-RR51
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 07
  • Tipo
    Tipo 07
  • UPC_NO
    66253322859
  • Tipo de rueda
    Tipo 07

Descripción general

Descripción del fabricante
66253322859 TIPO 07 EMPOTRADOS A DOS LADOS CON
  • Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero
  • Sistema de unión de plástico duradero (más duradero que la unión de goma)
  • Rueda de avance resistente y multiuso (mecanismo regulador/de accionamiento de la pieza de trabajo) para aplicaciones de esmerilado sin centro
  • Con la rueda sin centro, imparta rápidamente una forma cilíndrica con una pérdida mínima de geometría a la pieza que se está rectificando

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"