Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje8 pulg.
- Tamaño del eje8 pulg.
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 2 x 8 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio8 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco11-1/2 pulg.
- Grosor2 pulg.
- Peso41.75 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónAmolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253246949
- Número de Upc del fabricante662532469498
- Aplicación del materialSerie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- SerieGemini
- FormaTipo 07
- EspecificaciónGEMINI 59A 46-I
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 07
- TipoTipo 07
- UPC_NO66253246949
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para muchas aplicaciones de rectificado superficial
- Adhesión porosa para corte en frío en áreas de contacto de medianas a anchas
- gran holgura de virutas y eliminación de material
- Velocidades de esmerilado más rápidas que eliminan el excedente
- tasas más bajas producen acabados más finos
- Ideal cuando la versatilidad y el precio inicial son las consideraciones clave de compra
- triturará aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, aluminio, fundición, fundición dúctil y fundición gris