Motion
66253246953

NORTON ABRASIVES
66253246953

20 x 2 x 8 pulg. Rueda de rectificado de superficie Gemini 38A 46 VCP Tipo 07
Artículo MI #10956987
No. Fabricante 66253246953
Precio681.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253246953

20 x 2 x 8 pulg. Rueda de rectificado de superficie Gemini 38A 46 VCP Tipo 07
Artículo MI #10956987
No. Fabricante 66253246953
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
Precio681.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    8 pulg.
  • Tamaño del eje
    8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Diámetro
    20 pulg.
  • Dimensiones
    20 x 2 x 8 pulg.
  • Diámetro del disco
    20 pulg.
  • Tamaño del orificio
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    20 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    11-1/2 pulg.
  • Grosor
    2 pulg.
  • Peso
    41.45 lb
  • Diámetro de la rueda
    20 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
  • Aplicación
    Amolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Color del disco
    Marrón
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    G
  • Grado de grano
    G
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253246953
  • Número de Upc del fabricante
    662532469535
  • Aplicación del material
    Aceros al carbono blandos,Aceros para herramientas,Superaleaciones
  • RPM Máx.
    1625 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
  • Serie
    Gemini
  • Forma
    Tipo 07
  • Especificación
    GEMINI A46-G VSP
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Tipo 07
  • Tipo
    Tipo 07
  • UPC_NO
    66253246953
  • Tipo de rueda
    Tipo 07

Descripción general

Descripción del fabricante
66253246953 TIPO 07 EMPOTRADOS A DOS LADOS CON
  • Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio de corte en frío duradero
  • Adhesión vitrificada de corte fuerte, poroso y frío para áreas de contacto estrechas a medias en aplicaciones cilíndricas y de rectificado superficial
  • gran holgura de virutas y eliminación de material
  • Velocidades de esmerilado más rápidas que eliminan el excedente
  • tasas más bajas producen acabados más finos
  • Buena opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas y superaleaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"