Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco11-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- GradoI
- Número de grano46
- RPM Máx.1245 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados