Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje8 pulg.
- Tamaño del eje8 pulg.
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Diámetro20 pulg.
- Dimensiones20 x 3 x 8 pulg.
- Diámetro del disco20 pulg.
- Tamaño del orificio8 pulg.
- Diámetro exterior20 pulg.
- Diámetro total20 pulg.
- Grosor general3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla20 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco11-1/2 pulg.
- Grosor3 pulg.
- Peso52.7 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónAmolado cilíndrico, eliminación de existencias, amolado superficial
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoG
- Grado de granoG
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253246972
- Número de Upc del fabricante662532469726
- Aplicación del materialAceros al carbono blandos,Aceros para herramientas,Superaleaciones
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de superficie/cilíndricas,ruedas de rectificado de precisión
- SerieGemini
- FormaTipo 07
- EspecificaciónGEMINI A46-G VSP
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 07
- TipoTipo 07
- UPC_NO66253246972
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio de corte en frío duradero
- Adhesión vitrificada de corte fuerte, poroso y frío para áreas de contacto estrechas a medias en aplicaciones cilíndricas y de rectificado superficial
- gran holgura de virutas y eliminación de material
- Velocidades de esmerilado más rápidas que eliminan el excedente
- tasas más bajas producen acabados más finos
- Buena opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas y superaleaciones