Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central8 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco11-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- GradoI
- Número de grano46
- RPM Máx.1625 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Su versatilidad y precio económico hacen de estas ruedas una buena opción probada cuando se ejecutan numerosos trabajos de volumen pequeño a mediano en una o dos máquinas
- Consiga un corte en frío, un rendimiento de eliminación de material uniforme en áreas de contacto estrecho a medio de nuestro abrasivo de óxido de aluminio duradero y una fuerte unión vitrificada
- Buena elección cuando el precio económico es un criterio de compra clave
- La unión porosa en las ruedas de esmerilado de superficie grande da como resultado un corte frío en áreas de contacto medianas a anchas, con una gran holgura de virutas y eliminación de material