Especificaciones
Dimensiones
- Grosor2-1/4 pulg.
- Ancho11-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- GradoG
- Número de grano36
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- La revolucionaria forma de grano cerámico produce la mayor productividad con los menores costes totales de rectificado
- De 33 % a 100 % más de vida útil que los productos cerámicos de la competencia, 30 % más una mayor tasa de evacuación del metal, con un 15 % más una menor potencia umbral
- La unión porosa vitrificada VSP aumenta la holgura de virutas y maximiza el flujo de refrigerante, reduce la carga y es un corte en frío en aplicaciones sensibles al calor
- Para usar en mandriles Cortland y Cortland Bonus Grind, en máquinas de rectificado de superficies nuevas y antiguas
- Excepcional elección para todas las aplicaciones de precisión y eliminación de stock de fuerza baja, media y alta, desde fundición hasta acero inoxidable y aleaciones difíciles de rectificar