Especificaciones
Dimensiones
- Grosor2-1/4 pulg.
- Ancho11-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoF
- Número de grano30
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para muchas aplicaciones de rectificado superficial
- La unión vitrificada porosa aumenta la holgura de virutas y maximiza el flujo de refrigerante, reduce la carga y es un corte en frío en aplicaciones sensibles al calor
- Para uso en mandriles de amolado de bonificación de Hanchett, Mattison y Norton, y Cortland y Cortland en máquinas de amolado de superficies
- Buen rendimiento y valor económico cuando una amplia variedad de piezas se rectifican en una sola máquina, especialmente aceros al carbono blandos y aceros para herramientas