Especificaciones
Dimensiones
- Grosor2-1/4 pulg.
- Ancho11-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- GradoF
- Número de grano30
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- La revolucionaria forma de grano cerámico produce la mayor productividad con los menores costes totales de rectificado
- De 33 % a 100 % más de vida útil que los productos cerámicos de la competencia, 30 % más una mayor tasa de evacuación del metal, con un 15 % más una menor potencia umbral
- El enlace Vitrium3 es el enlace más fuerte de la cartera de Norton, con una construcción patentada inducida por por los poros
- corte excepcionalmente fresco y sin quemaduras incluso en superaleaciones resistentes y sensibles al calor
- Para uso en mandriles de amolado de bonificación de Hanchett Mattison Norton, Cortland y Cortland en máquinas de amolado superficial
- Se destaca en todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta
- la mejor opción para la eliminación de stock en trabajos de precisión en aleaciones aeroespaciales difíciles de afilar y grandes áreas de contacto
- forma excepcional y sujeción de esquinas