Motion
66253350624

NORTON ABRASIVES
66253350624

11-1/4 x 3 x 8 pulg. Segmento de rectificado de superficies Quantum X QUANTUMX 20-H
Artículo MI #10957228
No. Fabricante 66253350624
Precio1,198.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253350624

11-1/4 x 3 x 8 pulg. Segmento de rectificado de superficies Quantum X QUANTUMX 20-H
Artículo MI #10957228
No. Fabricante 66253350624
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
Precio1,198.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    3 pulg.
  • Ancho
    11-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    H
  • Número de grano
    20
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253350624 SEGMENTOS TIPO 31
  • La revolucionaria forma de grano cerámico produce la mayor productividad con los menores costes totales de rectificado
  • De 33 % a 100 % más de vida útil que los productos cerámicos de la competencia, 30 % más una mayor tasa de evacuación del metal, con un 15 % más una menor potencia umbral
  • El enlace Vitrium3 es el enlace más fuerte de la cartera de Norton, con una construcción patentada inducida por por los poros
  • corte excepcionalmente fresco y sin quemaduras incluso en superaleaciones resistentes y sensibles al calor
  • Para uso en mandriles de amolado de bonificación de Hanchett Mattison Norton, Cortland y Cortland en máquinas de amolado superficial
  • Se destaca en todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta
  • la mejor opción para la eliminación de stock en trabajos de precisión en aleaciones aeroespaciales difíciles de afilar y grandes áreas de contacto
  • forma excepcional y sujeción de esquinas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"