Motion
69083166140

NORTON ABRASIVES
69083166140

26 x 2-1/2 x 11 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 37C 150 J VMT Tipo 35
Artículo MI #10957236
No. Fabricante 69083166140
Precio7,197.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083166140

26 x 2-1/2 x 11 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 37C 150 J VMT Tipo 35
Artículo MI #10957236
No. Fabricante 69083166140
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
Precio7,197.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11 pulg.
  • Tamaño del eje
    11 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    11 pulg.
  • Diámetro del disco
    26 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    11 pulg.
  • Diámetro total
    26 pulg.
  • Grosor general
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    112.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    26 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Con un abrasivo de carburo de silicio negro en un disco montado en placa, esta rueda Toolroom 37C SC Tipo 35 es ideal para rectificar materiales no ferrosos, incluidos aluminio, titanio, metales blandos como aluminio y cobre, mampostería, cerámica, vidrio e incluso caucho. Esta rueda también funciona con acero inoxidable serie 300 , así como gris, frío y fundición. La unión vitrificada alarga la vida útil del carburo de silicio, lo que convierte a esta rueda de disco montada en placa en una excelente opción para su amoladora de disco doble.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    150
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69083166140
  • Número de Upc del fabricante
    690831661404
  • RPM Máx.
    295 rpm
  • Velocidad máxima
    295 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    37C150-J9VMT
  • UPC_NO
    69083166140
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 35

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS TIPO 69083166140 35
  • Ruedas de disco montadas en placa tipo 35 con abrasivo de carburo de silicio resistente de color negro para aplicaciones sin acero
  • Uniones vitrificadas superiores especialmente diseñadas para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio cuando se rectifica con disco doble
  • Ideal para triturar acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises
  • Buena elección para metales blandos no ferrosos: aluminio, latón, bronce y cobre y una gama de materiales no metálicos como piedra, mármol, caucho, cerámica y vidrio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo