Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- GradoN
- Número de grano36
- Código de armonización6804.22.6000
- Número de stock del fabricante61463686138
- Número de Upc del fabricante614636861388
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.16100 rpm
- Cantidad del paquete1
- Código de forma de puntoA3
- UPC_NO61463686138
Descripción general
- Grano cuántico con grano y forma exclusivos de cerámica, desarrollados específicamente para operaciones de amolado de aleaciones de alto volumen y alta velocidad
- Carga y acumulación de calor mínimas
- proporcionan hasta un 33 % más de vida útil y un 37 % más de tasas de evacuación del metal en comparación con otros puntos cerámicos
- Versátil
- optimizado para todas las aplicaciones vitrificadas de fuerza baja, media y alta
- La mejor opción para aplicaciones de gran volumen, grano grueso, eliminación rápida de metal y preparación de superficies