Motion
66253145562

NORTON ABRASIVES
66253145562

1-7/8 x 5/8 x 1/4 pulg. LUBRICANTE QUANTUM Quantum Vitrified Bond Mounted Point A36 A36 36 Y Grit GAS 36
Artículo MI #10957255
No. Fabricante 66253145562
Precio7.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253145562

1-7/8 x 5/8 x 1/4 pulg. LUBRICANTE QUANTUM Quantum Vitrified Bond Mounted Point A36 A36 36 Y Grit GAS 36
Artículo MI #10957255
No. Fabricante 66253145562
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
Precio7.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Grado
    N
  • Número de grano
    36
  • Código de armonización
    6804.22.6000
  • Número de stock del fabricante
    66253145562
  • Número de Upc del fabricante
    662531455621
  • RPM Máx.
    23520 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253145562

Descripción general

Descripción del fabricante
66253145562 PUNTO DE MONTAJE DE UNIÓN VITRIFICADO
  • Grano cuántico con grano y forma exclusivos de cerámica, desarrollados específicamente para operaciones de amolado de aleaciones de alto volumen y alta velocidad
  • Carga y acumulación de calor mínimas
  • proporcionan hasta un 33 % más de vida útil y un 37 % más de tasas de evacuación del metal en comparación con otros puntos cerámicos
  • Versátil
  • optimizado para todas las aplicaciones vitrificadas de fuerza baja, media y alta
  • La mejor opción para aplicaciones de gran volumen, grano grueso, eliminación rápida de metal y preparación de superficies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"